• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Comparateur, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432050 10/58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 17,50 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Force de mesure 0,4 N - 1,4 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432050 10/58
EAN / GTIN 4946368442389
Réf. fabricant 2046SB
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.