Bit slimBit electric TORX PLUS® 5IP x 75 mm

Réf.: 43143
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 43143
EAN / GTIN 4010995431433
Réf. fabricant 43143
Article hors catalogue L60070 4453
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur
  • Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Ils conviennent parfaitement pour l'actionnement d'éléments à vis et à ressort
  • Footnote: pas de version slim En combinaison avec les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric, les embouts slim isolés peuvent atteindre sans effort des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur grâce à la slimTechnology conçue pour les applications électriques
  • Cela est rendu possible grâce à l'isolant entièrement intégré à la zone avant de l'embout
  • Les embouts slim sont testés individuellement selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric
  • Fabriqué selon IEC 60900