Embout slim electric Phillips PH0 x 75 mm

Réf.: 43116
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 43116
EAN / GTIN 4010995431167
Réf. fabricant 43116
Article hors catalogue L60070 3998
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur
  • Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Footnote: pas de version slim Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE)
  • Fabriqué selon IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH0
  • Valeur de couple max (Nm): 0.9 Nm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • avec pile / accumulateur: Non