• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Clé à douille avec poignée, DRALL+ SW 10mm L.125mm

Réf.: 43093010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 43093010
EAN / GTIN 4018754278213
Réf. fabricant 43093010
Article hors catalogue L60010 6226
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à six pans creux
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3125

Caractéristique(s):

  • d: 14,7 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Poids: 122 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm