Clé à douille avec poignée, DRALL+ SW 9mm L.125mm

Réf.: 43093009
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 43093009
EAN / GTIN 4018754278206
Réf. fabricant 43093009
Article hors catalogue L60010 6499
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à six pans creux
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3125

Caractéristique(s):

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Poids: 118 g
  • Ouverture de clé [mm]: 9 mm