Clé à douille avec poignée, DRALL+ SW 5mm L.125mm

Réf.: 43093005
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 43093005
EAN / GTIN 4018754278169
Réf. fabricant 43093005
Article hors catalogue L60010 6325
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à six pans creux
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3125

Caractéristique(s):

  • d: 8,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Poids: 58 g
  • Ouverture de clé [mm]: 5 mm