• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Extracteur de petites pièces à 2-bras avec multiplicateur de force, griffes d'extraction auto-centrantes, jusqu'à 80 mm capacité de serrage, 80 mm profondeur de serrage

Réf.: 43-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 43-3
EAN / GTIN 4021176015946
Réf. fabricant 43-3
Article hors catalogue L80010 187
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de petites pièces 2-bras, compact et auto-centrant, avec griffes d'extraction amplifiant la force, est utilisé pour extraire délicatement de petits roulements, engrenages et disques dans des espaces réduits et difficiles d'accès. La conception compacte et peu encombrante de l'extracteur, avec ses bras étroits s'élargissant vers les griffes, est particulièrement adaptée aux moteurs électriques. La broche libre sur la poignée en T garantit une fixation confortable et à une main de la broche dans les espaces les plus restreints.
  • Auto-centrage des griffes d'extraction par serrage manuel de la broche (auto-serrage Technology)
  • Le stylo intégré, mobile au niveau de la poignée en T, garantit la conduite manuelle de la broche dans des espaces restreints.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 22 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 15/16
  • Dimension du filetage: M9
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 3/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 80 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 80 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 3/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 2 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 11 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 7/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 10,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 20,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 13/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3/8
  • Force de traction maxi [kN]: 10 kN
  • Force de traction maxi [t]: 1 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 1.10
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 80 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)