Plaque de serrage pour support de micromètre, Type: PLATE

Réf.: 428951 PLATE
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 60 mm
Largeur 43 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Supports de micromètre

Identification et classification

Référence article 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Réf. fabricant 4190400
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Plaque de serrage en aluminium anodisé 60 × 43 × 5 mm.
Pour accueillir les appareils de base 40 EWR(i)-g et 844 EWR(i)-g dans un support pour micromètres.

Livraison:

Avec 2 vis de fixation.