• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL, Plage de mesure: 6-10mm

Réf.: 428770 6-10
Remise
1 501,42 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 70,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 6 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 2
⌀ bague de contrôle 8 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 428770 6-10
EAN / GTIN 5051102120528

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.

Livraison:

Micromètres d’intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.