Combimaster Plus X - Éch. combinée, 2x6

Réf.: 42566
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 2×6
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Identification et classification

Référence article 42566
EAN / GTIN 4003866425662
Réf. fabricant 42566
Article hors catalogue L90010 1191
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 3.8 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 1.86 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 6
Nombre d'échelons 6
Poids 7.9 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m
Profondeur des marches 30 mm
hauteur verticale comme échelle double 1.75 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Téléchargements et documents

Produits adaptés