MM500 CNC 400x250x200 Logiciel M3 et PC tactile

Réf.: 4248423
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4248423
EAN / GTIN 4059192063627
Réf. fabricant 4248423
Article hors catalogue L40080 111657
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Microscope de mesure

  • Commande CNC 3 axes
  • Commande du mouvement des axes et régulation de la vitesse par manette
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé à autofocus
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : gradable
  • Pointeur laser pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Excellente précision et fiabilité grâce à la règle optique incrémental



Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile

  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Windows comme base, possibilité d'installer d'autres logiciels
  • Commande par Multi-touch sur l'écran ou par souris / clavier
  • Logiciel M3
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique / réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
  • Palettisation de pièces de série



Composants matériels en option

  • Éclairage diascopique télécentrique
  • Éclairage épiscopique coaxial
  • utilisation de lentilles 0,5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)


Options logicielles
  • Intégration de données DXF
  • Paquet DXF et profilage
  • Module - Mesure de filetages
  • Module - Isolations de câbles
  • Module - QDAS
Contenu de la livraison
  • Microscope de mesure
  • Butée standard
  • Logiciel M3 avec PC et écran tactile
  • Guide de l'utilisateur
  • Certificat d'étalonnage Mahr