MM500 200x100x200 logiciel M3 et PC tactile

Réf.: 4248401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4248401
EAN / GTIN 4059192063542
Réf. fabricant 4248401
Article hors catalogue L40080 111424
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Microscope de mesure

  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : gradable
  • Pointeur laser pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce à la règle optique incrémental



Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile

  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Windows comme base, ce qui permet l'installation d'autres logiciels
  • Commande par Multi-touch sur l'écran ou par souris / clavier
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique / réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
  • Statistiques


Composants matériels en option
  • Éclairage diascopique télécentrique
  • Éclairage épiscopique coaxial
  • utilisation de lentilles 0,5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)


Options logicielles
  • Intégration de données DXF
  • Paquet DXF et profilage
  • Module - Mesure de filetages
  • Module - Isolations de câbles
  • Module - QDAS
Contenu de la livraison
  • Microscope de mesure
  • Butée standard
  • Logiciel M3 avec PC et écran tactile
  • Guide de l'utilisateur
  • Certificat d'étalonnage Mahr