Nova S - Escabeau simple, 6 marches

Réf.: 42456
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 6

Identification et classification

Référence article 42456
EAN / GTIN 4003866424566
Réf. fabricant 42456
Article hors catalogue L90030 43
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
Deux bras de sécurité en profilé extrudé.
Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme 1.26 m
Hauteur de travail 3.25 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.03 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Nombre de marches avec plate-forme 6
Poids 8 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,14 m × 0,49 m
hauteur d'échelle verticale 1.86 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »