Tournevis de précision PicoFinish® Tournevis à douille six pans 4.5 mm x 60 mm

Réf.: 42451
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 42451
EAN / GTIN 4010995424510
Réf. fabricant 42451
Article hors catalogue L60070 3770
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats et filigranes en mécanique de précision mécanique de précision, modélisme et pour le bricolage.
  • Matériel: Acier en chrome-vanadium, chromé mat
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 18 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Largeur tete Clé à douille à manche droit 1 (mm): 6.2 mm
  • Largeur tete Clé à douille à manche droit 2 (mm): 7.0 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non