ZAP Neo S - Échelle platef. ZAP, 8 mar.

Réf.: 42445
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 8

Identification et classification

Référence article 42445
EAN / GTIN 4003866424450
Réf. fabricant 42445
Article hors catalogue L90010 1168
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
Mains-courantes anodisées
Assemblage marches-montants à triple rivetage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm /
Hauteur de plate-forme 1.99 m
Hauteur de travail 3.99 m
Hauteur, garde-corps compris 2.99 m
Largeur de plate-forme 400 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.75 m
Longueur d'échelle 3.28 m
Longueur de plate-forme 400 mm
Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 15 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,77 m × 0,75 m
largeur extérieure inférieure 0.75 m