Tournevis de précision PicoFinish® Fente 3.0 mm x 100 mm

Réf.: 42395
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 42395
EAN / GTIN 4010995423957
Réf. fabricant 42395
Article hors catalogue L60070 3776
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.5 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 18 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non