Stand d’atelier

Réf.: 42291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 42291
EAN / GTIN 4020772042295
Réf. fabricant 42291
Article hors catalogue L30090 104
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support d’atelier, avec tournevis à poignée longitudinale n° 906 et tournevis à poignée transversale n° 906Q (mm), 9 pièces.
Lames: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: En plastique résistant aux chocs, (sans cadmium), rouge.
Support: Plastique pur résistant aux chocs, avec clip de connexion pour le montage de supports d’atelier supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Contenu: SW x longueur de la lame L1: 906-1,5x, 2x, 2,5x, 3x90; 906Q-4x, 5x150, 6x, 8x, 10x200
  • Poids: 860 g