Micromètre digital avec sortie de données, Plage de mesure: 0-30mm

Réf.: 421590 0-30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 29,20 € /pcs.
  • 21,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickMike
Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 30 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart de mesure E MPE ±2 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 10 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Réf. fabricant 293-666-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètre offrant les fonctions suivantes: Marche / arrêt, origine (réglage de base), zéro / Abs (pour mise à zéro à n’importe quelle position), Hold / Data (enregistrement des valeurs mesurées / transmission des données).

Description:

  • Le pas de broche de 10 mm par tour réduit le temps de réglage.
  • La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.
  • Système de mesure absolu. Réglage superflu du point zéro après la mise en marche. Les mesures erronées sont évitées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−55.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.