Micromètre digital grand modèle, Plage de mesure: 0-150mm

Réf.: 421558 0-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 220,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 6 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Course de mesure broche 25 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Poids 0,96 kg
Nombre d'étalons de réglage 5
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421558 0-150
EAN / GTIN 4946368695884
Réf. fabricant 340-251-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier. Avec limiteur de couple à friction. 6 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 150 mm par jeu.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

(4 + L / 75) µm.

Livraison:

Avec broches de mesure, étalons de réglage, 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.