Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur 2.0 mm x 101 mm

Réf.: 41895
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 41895
EAN / GTIN 4010995418953
Réf. fabricant 41895
Article hors catalogue L60070 3590
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Augmente votre efficacité: Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.
  • Réduit vos coûts: Diminue le ″risque d'oubli″ d'une clé dans une machine et les dégâts que cela peut causer.
  • Application: Convient pour le vissage dans des endroits difficilement accessibles ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.
  • Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Couleur: bleu clair
  • Six pans femelle (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 101 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 18 mm
  • avec pile / accumulateur: Non