Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge de profondeur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 418686 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port RS232C; Port USB; Port Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Matériau: INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,04 mm
Interface Port RS232C; Port USB; Port Digimatic
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 16×4 mm
Emballage Boîte robuste
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418686 300
EAN / GTIN 4045197553751
Réf. fabricant 418686 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 8,5 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie. Les surfaces de mesure sont finement rodées. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5mm, longueur 5mm.

Exécution - image:

Semelle supplémentaire 41 8610
Touche de mesure 41 8630

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.
Câble de données 498940.