Kit d'adaptation clip-step R13 pour échelle à plate-forme rabattable 7 marches

Réf.: 41652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41652
EAN / GTIN 4031405416529
Réf. fabricant 041652
Article hors catalogue L90110 1106
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
  • Convient également pour plus de 70° référence 303404

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 6
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 598 mm
  • Matériau : Plastique
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 7
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm