0-100 mm, sortie de données u 0-100 mm, sortie de données

Réf.: 4157400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 4157400
EAN / GTIN 4059192066109
Réf. fabricant 4157400
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Micromètres numériques Micromar 40 EWR-L
Étendue de mesure 0 - 100 mm mm
  • Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.
  • Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.
  • Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.

Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
Norme du fabricant
Résolution mm/inch 0,001 / 0,00005″
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui

Produits adaptés