Pied à coulisse numérique carbone, Plage de mesure: 1000mm

Réf.: 415400 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 63,00 € /pcs.
  • 68,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 66
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 1 000 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 66
Longueur de bec 150 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Poids 1,25 kg
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile SR44
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 415400 1000
EAN / GTIN 4946368125275
Réf. fabricant 552-304-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.
Avec coulisseau d’entraînement pour une force de mesure constante. Extrêmement légers. Valeur de consigne présélectionnable (Preset), commutation pour mesures internes / externes (Offset).

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.