Megastep S - Escabeau simple, 4 éch.

Réf.: 41146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 4

Identification et classification

Référence article 41146
EAN / GTIN 4003866411467
Réf. fabricant 41146
Article hors catalogue L90010 1099
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (250 × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

Charge max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme 1.06 m
Hauteur de travail 3.1 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.87 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Nombre d'échelons, plate-forme comprise 4
Poids 7.3 kg
Profondeur des marches 60 mm
Surface de base 0,93 m × 0,47 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »