Char à bras léger

Réf.: 4105V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariot à bras

Identification et classification

Référence article 4105V
EAN / GTIN 4017976741055
Réf. fabricant 4105V
Article hors catalogue L90070 391
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1145
Largeur de surface utile (mm): 545
Longueur totale (mm): 1826
Largeur totale (mm): 832
Hauteur totale (mm): 801
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 400 x 80

Téléchargements et documents

Produits adaptés