16 EWR-SA Digit. Messschieber 140mm m Dat m.DK

Réf.: 4103077DKS
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
Plage de mesure 0 mm - 140 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 4103077DKS
EAN / GTIN 4059192002336
Réf. fabricant 4103077DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières rodées
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux réfrigérants et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWR-SA Plage de mesure : 0 - 140 mm
  • Incrément numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP Protection : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 16 EWR-SA
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 6″
  • Plage de mesure: 0 - 140 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 235 mm
  • Dimension b en mm: 40 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés