2-bras extracteur universel avec griffes d'extraction pivotantes, jusqu'à 180 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage

Réf.: 41-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 41-5
EAN / GTIN 4021176836343
Réf. fabricant 41-5
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à 2-bras avec griffes d'extraction pivotantes est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des disques de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Il permet de détacher toute pièce posée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction pivotantes assurent une liberté de mouvement maximale pour une adaptation individuelle à l'écartement et à la profondeur de serrage respectifs, même dans des conditions d'environnement restreintes. La série 41 propose différentes versions de l'extracteur. Le modèle compact 41-0 dispose d'un hexagone de serrage et d'une pièce de pression plate sur la broche. Les modèles 41-1 et 41-2 possèdent une poignée en T librement mobile au lieu de l'hexagone pour un travail dans des espaces confinés. À partir de la taille 41-3, les extracteurs sont équipés d'un hexagone de serrage et d'une pointe de centrage double. Cela permet d'atteindre les forces d'extraction les plus élevées (3 à 7 t).
  • Les griffes d'extraction pivotantes permettent de travailler dans des espaces restreints tout en s'adaptant individuellement à la capacité de serrage et à la profondeur de serrage
  • Dispositif anti-dérapant au niveau de la tête de la broche pour un travail en toute sécurité avec clé à molette

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 204 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/32
  • Profondeur totale [mm]: 42 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 5/8
  • Hauteur totale [mm]: 325 mm
  • Hauteur totale [inch]: 12 13/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1/2 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 1/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 1/32
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 180 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 7 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 34 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 5/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 23 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 35 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 3/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 15 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5/8
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 180 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)