827 b 18 Potence avec rail pour 827 b14

Réf.: 4082719
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tables de mesure

Identification et classification

Référence article 4082719
EAN / GTIN 4059192001421
Réf. fabricant 4082719
Article hors catalogue L40100 844
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Bras d'appui avec glissière en queue d'aronde pour la fixation d'un ou plusieurs supports de palpeur 824 b 14 (livré sans support de palpeur)
  • Très fortement dimensionné pour une résistance à la flexion particulièrement élevée
  • Protégé contre la torsion et réglable en hauteur par crémaillère

Description:

  • 827 b 19 Bras d'extension avec queue d'aronde

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Bras d'extension avec queue d'aronde
  • Type de produit: 827 b 19
  • Porte-à-faux (max.): 125 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous