Insert porte-doc., dim. env. 430x290 mm

Réf.: 40626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 40626
EAN / GTIN 4003866406265
Réf. fabricant 40626
Article hors catalogue L90010 101350
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Montage simple.
Auto-adhésif.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Compatible avec 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815
Dimensions 430 mm × 290 mm × 40 mm
Largeur 290 mm
Longueur 430 mm
Longueur minimale 550 mm
Poids 0.7 kg