Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Comparateur numérique Bluetooth®, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 404302 12,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture commutable 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,003 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,65 - 0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 59,5 mm
Epaisseur du boîtier 32,9 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 404302 12,5
EAN / GTIN 7640125698923
Fabricant/personne responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Description

Exécution:

Boîtier robuste avec grand champ d’affichage et affichage analogique supplémentaire. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Inversion du sens de comptage.
Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, batterie 404310 réf. PACK.