Clé mixte OPEN BOX SW 26mm L.300mm

Réf.: 40082626
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40082626
EAN / GTIN 4018754018918
Réf. fabricant 40082626
Article hors catalogue L60010 6032
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clés mixtes de haute qualité avec ouverture de clé métrique identique.
  • Pour serrer et desserrer aisément les vis à tête hexagonale.
  • Le côté de l’anneau coudé à 15° permet de travailler facilement sur des surfaces planes.
  • Les bagues fines et à parois minces sont idéales pour visser dans les endroits difficiles d’accès.
  • La finition arrondie marquante de STAHLWILLE confère à la clé mixte une prise en main agréable pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double hexagone et profil AS-Drive
  • côté anneau coudé à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme A / ISO 7738 forme A

Caractéristique(s):

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Position de la mâchoire: 15°
  • t: 5 mm
  • Poids: 325 g
  • Ouverture de clé [mm]: 26 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 26 mm
  • Clé de serrage 2 [mm]: 26 mm
  • Largeur mm (b): 57,5 mm