Accessoires paire d’adaptateurs pour brosses plates torsadées et brosses d’ébavurage avec alésage 50,8 à 22,2-30

Réf.: 4007220900390
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220900390
EAN / GTIN 4007220900390
Réf. fabricant 43690036
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS propose différents adaptateurs pour brosses plates avec alésage. Pour brosses plates torsadées de diamètre 200–250 mm et brosses plates non torsadées en version brosse d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Forme: Aucune indication
  • Pour ø d’alésage [mm]: 50,8 mm
  • Convient pour: RBG, brosses plates torsadées, ø 200–250 mm, RBU, version brosses d’ébavurage ø 200–250 mm
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 22,2/25,4/30

Avantage(s):

  • Permettent l'utilisation des brosses sur toutes les machines motrices par adaptation du diamètre d'alésage à la cote requise.
  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Livraison:

  • Un assortiment comprend 3 paires d'adaptateurs.