Prolongateur pour broche d’entraînement SPV 100-1/4 S3/8 20 000 tr/min max. avec pince de serrage 1/4″

Réf.: 4007220851982
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220851982
EAN / GTIN 4007220851982
Réf. fabricant 89912004
Article hors catalogue L51050 2151
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et se montent dans la pince de serrage de la machine (machine pneumatique ou électrique) ou dans le porte-outil de la transmission flexible. Les prolongateurs pour broches d’entraînement constituent une alternative économique aux fraises et meules sur tige longue fabriquées sur mesure. Prolongateur pour broches d’entraînement avec une longueur de travail d’env. env. 100 mm, une fixation d’outil de 1/4″ et une fixation de tige de 3/8″. Prolongateur recommandé pour moteurs à vitesse de rotation maximale de 20 000 tr/min. 1 clé de serrage DM SW 9/11 mm, 1 clé de serrage STS D 3 mm et 1 pince de serrage 1/4″.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 20000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 10
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 1/4
  • Poids net: 0.1 kg
  • Ø de fixation de tige [mm]: 3/8

Remarque(s):

  • Attention ! Lorsque vous utilisez des prolongateurs de broche, respectez les prescriptions de sécurité et vigueur et les règlements de prévention des accidents. Lors de l'utilisation de tiges longues, il est indispensable d'introduire l'outil dans la pièce à usiner (par ex. alésages, tuyaux, conduits ou rainures) avant la mise en marche de la machine motrice. Le prolongateur ne doit en aucun cas sortir de la pièce avec l'outil pendant le fonctionnement. Risque élevé d'accident en cas de non-respect ! Dans de mauvaises conditions d'utilisation, le prolongateur risque de se plier avec l'outil monté.
  • Le prolongateur est uniquement conçu pour l'utilisation manuelle avec des machines pneumatiques/électriques adaptées ou des porte-outils à transmission flexible pour outils à tige standard. Il se monte dans la pince de serrage fixe des machines et s'utilise avec un outil compatible en termes de vitesse de rotation. Il est strictement interdit de le serrer au niveau du rayon d'arrondi. Le montage d'un second prolongateur ou d'outils à tige rallongée est interdit.
  • La vitesse de rotation maximale autorisée est de 20 000 tr/min.