Description:
La gamme de produits PFERD TOOLS comprend les outils d'affûtage pour l'affûtage manuel et mécanique des chaînes de tronçonneuse. Les outils d‘affûtage PFERD TOOLS se distinguent par leur durée et leur facilité d'utilisation. Les affûteuse pour chaînes de tronçonneuse PFERD TOOLS sont parfaitement adaptées à l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. L’affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l’affûtage mécanique. Il permet de rallonger, par un affûtage précoce, la durée d’utilisation de la chaîne de tronçonneuse. L'affûteuse CHAIN SHARP CS-X séduit par le positionnement amélioré de la lime, la forme optimisée de l'appareil et une manipulation plus simple. Elle est préréglée pour un angle d'affûtage de 30°. L'assortiment comprend l'affûteuse, une lime Classic Line pour chaîne de tronçonneuse et une lime pour limiteur de profondeur. Il est livré avec un mode d'emploi détaillé dans un étui transparent réutilisable qui le protège des détériorations et salissures.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: CS-X
- Pas de chaîne: 3/8
- Angle d’affûtage: 30 °
- Convient pour Ø métrique: 5,16 mm
- Largeur métrique: 63 mm
- Taille: Classic Line
- Écartement limiteur de profondeur: 0.65 mm
- Longueur métrique: 315 mm
- Hauteur: 20 mm
Avantage(s):
- Utilisation souple sur site grâce à leur conception compacte.
- Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué.
- Longue durée d’utilisation grâce aux limes interchangeables.
- Passage de la denture droite à la denture gauche en tournant l’outil, aucune opération de modification nécessaire.
- Forme optimisée pour un guidage précis et un résultat d’affûtage optimal.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Veuillez respecter le retrait pour limiteurs de profondeur.
- PFERD propose cette affûteuse en différentes versions adaptées à divers pas de chaîne.