Pastille abrasive à grain corindon COMBIDISC CDR Ø 50 mm A120 PLUS pour application robuste

Réf.: 4007220778333
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Abrasifs Korund
Grain 120
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 4007220778333
EAN / GTIN 4007220778333
Réf. fabricant 42775512
Article hors catalogue L51050 809
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Pour le ponçage universel grossier à fin. Rendement d'enlèvement de matière accru grâce à un matériau support plus rigide. Spécialement pour le ponçage des arêtes grâce à la résistance élevée aux déchirures. Le système de serrage CDR est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage extérieur (plastique). Également adapté pour les systèmes courants : RRoloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CDR
  • Tr/min, opt., de: 8000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 13000 RPM
  • Abrasif: Corindon A-PLUS
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Granulométrie: 120 PLUS

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés