Meule sur tige STEEL sphérique Ø 32x32 mm, tige Ø 6 mm, A46 pour acier et acier moulé

Réf.: 4007220660188
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 4007220660188
EAN / GTIN 4007220660188
Réf. fabricant 31710254
Article hors catalogue L51090 115
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La version STEEL est dotée du liant le plus universel pour l'usinage de l'acier et des aciers moulés. Elle convient parfaitement pour le meulage des pièces moulées en acier rapide (HSS) ainsi qu’au ponçage des cordons de soudure sur les constructions en acier. La forme sphérique KU est souvent utilisée pour le meulage de contours et l'ébavurage au dos des pièces.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 29800 RPM
  • Tr/min, opt.: 27000 RPM
  • Largeur métrique: 32 mm
  • Ø extérieur, métrique: 32 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 46
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage et d'enlèvement de matière pour une utilisation universelle sur les pièces en acier.
  • Temps de meulage court et économies grâce au volume élevé d’enlèvement par unité de temps.
  • Convient particulièrement à l'usinage des surfaces et des arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à une longueur de tige visible de 10 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés