Feuille abrasive papier corindon 230x280 mm, BP A220, universel pour bois, peinture et vernis

Réf.: 4007220622483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Abrasifs Korund
Grain 220
Longueur feuille abrasive 230 mm
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 4007220622483
EAN / GTIN 4007220622483
Réf. fabricant 45015222
Article hors catalogue L51050 1171
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

L'abrasif corindon A est l’alternative économique pour le traitement sous contrainte normale des surfaces en bois et métalliques peintes. Le papier en feuilles est conforme ISO 21948. La granulométrie 220 est livrée en unités d'emballage de 100 pièces.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 230 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Granulométrie: 220

Avantage(s):

  • Bonne adhérence des grains sur le papier robuste.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Résistance élevée à la rupture avec une qualité optimale.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc