Meule pour touret Ø 200x20 mm, alésage Ø 32 mm, A60 pour affûtage des forets HSS

Réf.: 4007220610329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 4007220610329
EAN / GTIN 4007220610329
Réf. fabricant 39008437
Article hors catalogue L51090 619
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les meules pour touret PFERD TOOLS sont adaptées aux tourets à meuler courants. La version HSS convient particulièrement à l'affûtage des forets HSS et à l'usinage d'autres aciers fortement alliés.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3350 RPM
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø d’alésage: 32 mm
  • Ø extérieur, métrique: 200 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Longue durée de vie.
  • Grande stabilité géométrique.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Bague de réduction intégrée assurant un montage sur la plupart des broches de touret.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Retirer régulièrement le disque pour dégager les grains tranchants et conserver une surface de meulage droite. Ajuster en permanence le diamètre de la meule (largeur de colonne max. 3 mm).
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Affûter; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Touret à meuler

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à outils

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 35 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Avant de monter l’outil, veiller à ce qu’il ne soit pas fissuré (les abrasifs intacts donnent un son clair).

Téléchargements et documents

Produits adaptés