PFERD TOOLS Brosse plate torsadée POS COMBITWIST RBG HD Ø 150x13x22,2 mm, fil d'acier inoxydable Ø 0,35 mm, meuleuse d'angle

Réf.: 4007220599440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220599440
EAN / GTIN 4007220599440
Réf. fabricant 43317034
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Pour répondre aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD TOOLS utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes les brosses INOX.
  • Les expériences pratiques dans l’environnement industriel confirment qu’elle présente une très bonne résistance à la corrosion pour une durée de vie optimale.
  • Toutes les brosses PFERD TOOLS avec garniture INOX sont marquées en bleu et peuvent être utilisées sur tous les aciers inoxydables (INOX), comme par ex.
  • B.
  • V4A, sont adaptés.
  • La qualité de fil 1.4310 a tendance à avoir un comportement ferromagnétique en cas d’écrouissage, c’est-à-dire qu’elle est attirée par les aimants;La cause en est une modification de la structure qui peut être provoquée par une déformation, par ex.
  • B.
  • pendant le tréfilage.
  • Cela n’a aucune influence sur la qualité et la résistance à la corrosion de la garniture INOX.
  • Il conserve ses propriétés de résistance à la corrosion.
  • Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste à des températures allant jusqu’à 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande la version COMBITWIST afin de réduire durablement les vibrations générées lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Quantité, tresses : 30 pièces
  • Emballages : Emballage POS
  • Max. RPM : 10000 RPM
  • RPM, opt., de : 4000 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 10000 RPM
  • Largeur métrique : 13 mm
  • Système d’attachement : Alésage
  • Ø alésage : 22,2 mm
  • Ø de la garniture : 0.35 mm
  • ø extérieur métrique : 150 mm
  • Matériau de garniture : Fil d’acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, garniture : 28 mm

Avantage(s):

  • Densité de garnissage extrêmement élevée pour une durée de vie optimale.
  • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement silencieux sans rebond de la brosse.
  • Convient pour l’usinage des coins et des arêtes, car les tresses s’ouvrent moins.
  • Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des tresses métalliques.
  • Très bonne résistance à la corrosion.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Déprouille; Détartrage; Elimination de couleurs de revenu; Retirez les couches d’oxyde; Dévernissage; Usinage de joints de racines; Arasement des soudures; Traitement de joints d’angle
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux à haute résistance à la chaleur
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite