PFERD TOOLS Brosse plate torsadée POS COMBITWIST RBG HD Ø 150x13x22,2 mm, fil d’acier Ø 0,50 mm, meuleuse d’angle

Réf.: 4007220599044
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220599044
EAN / GTIN 4007220599044
Réf. fabricant 43317031
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant.
  • Les brosses avec une garniture en fil d’acier conviennent particulièrement bien au traitement des surfaces et à l’ébavurage.
  • Le fil spécial PFERD TOOLS dispose d’une grande résistance à la traction et à la flexion alternée.
  • Celle-ci garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une durée de vie élevée, même dans les applications de brossage extrêmes.
  • Le fil d’acier résiste à des températures allant jusqu’à 300 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande la version COMBITWIST afin de réduire durablement les vibrations générées lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Quantité, tresses : 30 pièces
  • Emballages : Emballage POS
  • Max. RPM : 10000 RPM
  • RPM, opt., de : 5000 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 10000 RPM
  • Largeur métrique : 13 mm
  • Système d’attachement : Alésage
  • Ø alésage : 22,2 mm
  • Ø de la garniture : 0.5 mm
  • ø extérieur métrique : 150 mm
  • Matériau de garniture : Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture : 28 mm

Avantage(s):

  • Densité de garnissage extrêmement élevée pour une durée de vie optimale.
  • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement silencieux sans rebond de la brosse.
  • Convient pour l’usinage des coins et des arêtes, car les tresses s’ouvrent moins.
  • Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des tresses métalliques.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation de fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Déprouille; Détartrage; Retirez les couches d’oxyde; Dévernissage; Usinage de joints de racines; Arasement des soudures; Traitement de joints d’angle
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Fonte
    • Acier moulé
    • acier, acier moulé
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite