PFERD TOOLS Brosse plate torsadée POS COMBITWIST RBG HD Ø 150x13 mm M14, fil d’acier Ø 0,50 mm, meuleuse d’angle

Réf.: 4007220599037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220599037
EAN / GTIN 4007220599037
Réf. fabricant 43317030
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Brosse travaillant de manière très agressive.
  • Convient pour les travaux de brossage lourds dans la construction métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l’ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l’élimination des résidus de colle et des projections de soudure.
  • Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant.
  • Les brosses avec une garniture en fil d’acier conviennent particulièrement bien au traitement des surfaces et à l’ébavurage.
  • Le fil spécial PFERD TOOLS dispose d’une grande résistance à la traction et à la flexion alternée.
  • Celle-ci garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une durée de vie élevée, même dans les applications de brossage extrêmes.
  • Le fil d’acier résiste à des températures allant jusqu’à 300 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande la version COMBITWIST afin de réduire durablement les vibrations générées lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Quantité, tresses : 30 pièces
  • Emballages : Emballage POS
  • Max. RPM : 10000 RPM
  • RPM, opt., de : 5000 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 10000 RPM
  • Largeur métrique : 13 mm
  • Système d’attachement : Filetage
  • Ø de la garniture : 0.5 mm
  • ø extérieur métrique : 150 mm
  • Ø du filetage : M14x2
  • Matériau de garniture : Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture : 28 mm

Avantage(s):

  • Densité de garnissage extrêmement élevée pour une durée de vie optimale.
  • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement silencieux sans rebond de la brosse.
  • Convient pour l’usinage des coins et des arêtes, car les tresses s’ouvrent moins.
  • Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des tresses métalliques.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation de fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Pour des résultats optimaux, utilisez-les sur des meuleuses d’angle puissantes.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Déprouille; Détartrage; Retirez les couches d’oxyde; Dévernissage; Usinage de joints de racines; Arasement des soudures; Traitement de joints d’angle
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Fonte
    • Acier moulé
    • acier, acier moulé
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle