PFERD TOOLS Cale à poncer résistante à l’eau 69x98x26 mm A180 à quatre faces pour une utilisation universelle

Réf.: 4007220597422
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220597422
EAN / GTIN 4007220597422
Réf. fabricant 44697652
Article hors catalogue L51700 101390
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Convient parfaitement pour le travail du bois, de la peinture et du métal ainsi que pour la construction à sec en utilisation manuelle.
  • Éponge abrasive indéformable pouvant être utilisée sur les quatre côtés.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique : 98 mm
  • Abrasif : corindon A
  • Longueur métrique : 69 mm
  • Taille du grain : 180
  • hauteur : 26 mm

Avantage(s):

  • Bonne adhérence du grain sur le matériau support.
  • Bonne capacité de ponçage.
  • Grande stabilité des arêtes.
  • Possibilité de poncer les coins à arêtes vives.
  • Durée de vie élevée et ponçage agressif.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Brique
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Panneau de particules
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Verre
    • Graphite et charbon électrique
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • bois dur
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Matières plastiques
    • Béton armé
    • Alliages d’aluminium doux
    • Métaux non ferreux doux
    • bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • acier
    • acier, acier moulé
    • Thermoplastiques
    • Carreaux
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Bois
    • Zinc
    • Béton