PFERD TOOLS Rondelle en non-tissé dure COMBIDISC CD 50x50 mm A240F pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220596197
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220596197
EAN / GTIN 4007220596197
Réf. fabricant 42780501
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • fin

Description:

  • Conviennent pour le ponçage de finition des petites et moyennes surfaces et des contours ainsi que pour les travaux de nettoyage sur les métaux et les peintures.
  • Permet d’obtenir des surfaces mates et satinées.
  • Structure très ouverte.
  • Le système de fixation CD dispose d’un raccord à vis avec filetage intérieur (métal/plastique) du côté de l’outil.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande les outils COMBIDISC afin de réduire les temps de changement d’outil et de préparation.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage : Système CD
  • Exécution : fine
  • Largeur métrique : 35 mm
  • Abrasif : corindon A
  • Longueur métrique : 35 mm
  • Taille du grain : 280

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce au changement rapide d’outil.
  • Grand confort grâce à un fonctionnement silencieux et à une grande précision.
  • Pas de perturbations lors de l’utilisation dues au collage, au glissement ou au détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utiliser DES DISQUES non tissés COMBIDISC avec support de lame de ponçage sur la lime à air comprimé. Utilisez une huile de meulage adaptée au matériau pour augmenter considérablement la durée de vie de l’outil et les performances de meulage. Lors du meulage, l’ajout de huile ou d’eau permet d’obtenir une surface encore plus fine, un meulage plus froid et une durée de vie plus longue.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures
  • Types d’entraînement: Lime à main

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane

Livraison:

  • Veuillez commander les porte-lames COMBIDISC séparément.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelles en non-tissé COMBIDISC avec le plateau-support sur l’appareil à limer pneumatique. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Lors du ponçage, l'apport d'huile ou d'eau permet d'obtenir une meilleure finition de surface, une baisse de la température et une durée de vie accrue.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Appareil à limer