Disque abrasif auto-agrippant corindon universel KSS Ø 150 A150 6 trous d’extraction pour meuleuse excentrique

Réf.: 4007220588178
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 4007220588178
EAN / GTIN 4007220588178
Réf. fabricant 45017115
Article hors catalogue L51050 950
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Pour le ponçage grossier à fin universel dans l'industrie et les métiers de l'artisanat. Les disques auto-agrippants conviennent à une utilisation universelle sur les métaux, le bois et la peinture, ainsi qu'au ponçage fin de grandes surfaces avec des meuleuses excentriques. Les disques abrasifs auto-agrippants avec trous pour extraction sont conformes ISO 21951, forme A : 6 trous Ø 10 mm, cercle primitif 80 mm, ISO 21951 – Taille nominale 10

Caractéristique(s):

  • Nombre, perforations: 6 Stück
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 150

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil et aux performances abrasives élevées.
  • Encrassement minime pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Téléchargements et documents

Produits adaptés