Description:
Les limes spéciales de PFERD TOOLS sont des outils optimisés à des fins d’utilisation particulières, par exemple pour, l’usinage des métaux tendres ou des plastiques thermodurcissables, pour l’ébavurage des pièces rotatives ou pour l’affûtage des outils de coupe. Lime plate avec soie taillée sur deux faces en taille simple 2, chants étroits arrondis et lisses et manche ergonomique. Elle est souvent appelée lime de tondeuse à gazon. Pour l’affûtage des outils de coupe. Taille simple pour l'affûtage d'outils de coupe. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1212
- Largeur métrique: 25 mm
- Taille: Taille simple 2
- Longueur métrique: 200 mm
- Hauteur: 4.5 mm
- Manche compris: FH 4/1
Avantage(s):
- Longue durée de vie.
- Finition de surface élevée pour une capacité de coupe optimale.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier