Manche de lime ergonomique FH4 115 mm pour longueur de lime 200-250 mm (100)

Réf.: 4007220535769
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 4007220535769
EAN / GTIN 4007220535769
Réf. fabricant 12617240
Article hors catalogue L51060 287
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La gamme PFERD TOOLS comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD TOOLS propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FH 4
  • Convient pour longueur [mm]: 200, 250 mm
  • Convient pour: Profilés tiers-points (le manche de lime FH 5 est appropriée pour la longueur de lime 250 mm), carrés, ronds, formes spéciales
  • Longueur, totale: 115 mm

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Pas de roulement des limes.
  • Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
  • Sans plastifiant.