PFERD TOOLS Disque à lamelles POLIVLIES CURVE PVL-R corindon, Ø 125 mm, alésage 22,23 mm, A100G pour ponçage fin pour usinage des soudures d'angle

Réf.: 4007220524633
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220524633
EAN / GTIN 4007220524633
Réf. fabricant 44694131
Article hors catalogue L51700 101421
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • grossier

Description:

  • Pour une utilisation universelle du ponçage grossier au ponçage fin dans l’industrie et l’artisanat.
  • L’exécution Curve peut être utilisée aussi bien sur la face abrasive que sur la face arrière ainsi que sur le rayon.
  • Le disque à lamelles POLIVLIES PVL-R a été spécialement conçu pour le traitement des soudures d’angle.
  • C’est le seul disque à lamelles au monde qui est muni de lamelles aussi bien sur la face abrasive que sur la face arrière et sur le rayon.
  • Le disque à lamelles POLIVLIES PVL-R de PFERD TOOLS est breveté dans de nombreux pays du monde.
  • Granulométrie POLIVLIES 100 G = grossier (jaune-brun)

Caractéristique(s):

  • Vitesse max. RPM : 12200 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 5300 RPM
  • Exécution : grossière
  • Système d’attachement : Alésage
  • Ø alésage : 22,23 mm
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 125 mm
  • Taille du grain : 100

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce à un pouvoir abrasif et une durée de vie élevés.
  • Produit une qualité de surface élevée et constante pendant toute la durée de vie, car un nouvel abrasif tranchant est libéré en permanence.
  • Adaptation optimale aux contours grâce à une grande flexibilité.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 30 à 35 m/s.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Meuleuses d’angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 30 et 35 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.