PFERD TOOLS Toile de disque abrasif auto-agrippant corindon KSS NET Ø 225 A150, meulage sans poussières avec ponceuses pour cloisons sèches

Réf.: 4007220512869
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220512869
EAN / GTIN 4007220512869
Réf. fabricant 47101595
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les disques auto-agrippants en version NET sont constitués d’un filet sur lequel les grains abrasifs sont fixés de manière très résistante grâce à un système de liant haute performance.
  • Pour un travail sans poussière lors de tâches de ponçage universelles sur des surfaces moyennes et grandes.

Caractéristique(s):

  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 225 mm
  • Taille du grain : 150

Avantage(s):

  • Durée de vie très élevée et grande capacité d’enlèvement de matière.
  • Possibilité d’obtenir des surfaces très fines et régulières.
  • Travail sans poussière grâce à une bonne possibilité d’aspiration.
  • Pas d’encrassement grâce à la structure réticulée.
  • Structure réticulée résistante avec une grande résistance à la déchirure et une grande stabilité des bords.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Le raccord d’aspiration côté machine est utilisé pour l’extraction efficace de la poussière de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: ponceuse excentrique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Le raccord d'aspiration côté machine sert à l'aspiration efficace des poussières de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique