PFERD TOOLS Meuleuse d’angle pneumatique PWA 1/ 9 V-HV HEX 3 mm 900 tr/min / 35 W

Réf.: 4007220430743
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220430743
EAN / GTIN 4007220430743
Réf. fabricant 80700492
Article hors catalogue L51700 101475
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Avec rallonge

Description:

  • L’entraînement est équipé d’un hexagone porte-outil.
  • L’entraînement à air comprimé guidage d’évacuation de l’air est situé à l’arrière.
  • Très calme et robuste.
  • Optimal pour ébarbage des endroits difficiles d’accès, par ex.
  • B
  • Trous avec trous transversaux.
  • Tuyau d’échappement de 1 m et tuyau d’alimentation d’air de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille enfichable avec filetage (STGI).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande le variateur afin de réduire durablement le bruit généré pendant l’utilisation.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6,3 bars
  • Performances: 35 watts
  • Vitesse de rotation: 900 tr/min
  • Conception de soupape: Levier
  • Exécution: Avec rallonge
  • largeur métrique: 25 mm
  • Consommation d’air, ralenti: 0,19 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0,17 m³/min
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 gouttes
  • Poids net: 0,4 kg
  • flexible d’alimentation en air ø intérieur: 4,8 mm
  • Sortie d’air d’échappement: arrière
  • Hauteur: 18 mm

Avantage(s):

  • Pas de poussière sur le côté de la pièce à usiner.
  • Faible consommation d’air.
  • Avec contrôle de vitesse réglable.